Upínací válec ⌀ 100×100 mm, Typ: AIR

Artiklové číslo: 568577 AIR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar válcová
Průměr 100 mm
Šířka válce 100 mm
Průměr otvoru H 19 mm
Konstrukční provedení pneumatický systém
Stupeň tvrdosti standardní
Barva Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu upínací válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568577 AIR
EAN / GTIN 4062406297961
Číslo výrobce 568577 AIR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací otvor ⌀ 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.
Pneumatické provedení, možné individuální nastavení stupně tvrdosti. Obsahuje adaptér pro pumpičky na kolo.

Použití:

K upnutí mini brusných pásů č. 568531– 568561.