• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Rullo ⌀ 100×100 mm, Modello: AIR

Codice art.: 568577 AIR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rullo 100 mm
Larghezza rullo 100 mm
⌀ Foro 19 mm
Struttura pneumatico
Grado di durezza AIR
Colore nero
Tipo di prodotto Rullo per satinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 568577 AIR
EAN / GTIN 4062406297961
Codice del produttore 568577 AIR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Foro dell'attacco ⌀ 19 mm con cava doppia per chiavetta.
Esecuzione pneumatica, impostazione personalizzata del grado di durezza. Con adattatore per pompe della bicicletta incluso.

Uso:

Per l’inserimento di mininastri di tela abrasiva n° articolo 568531568561.