Kiinnitysrulla ⌀ 100×100 mm AIR

Tuote nro.: 568577 AIR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Telan ⌀ 100 mm
Telan leveys 100 mm
Porauksen ⌀ 19 mm
Tyyppi paineilmakäytt.
Kovuusaste AIR
Väri musta
Tuotetyyppi Kiillotustelakannatin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568577 AIR
EAN / GTIN 4062406297961

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm, kaksoiskiilaura.
Paineilmamalli, kovuusasteen yksilöllinen säätö mahdollinen. Sisältää polkupyöräpumppujen adapterin.

Käyttö:

Minihiomanauhoille nro 568531 - 568561.