RFMT 1905-LM-76 IC950 Kulatá vyměnitelná destička

Č. pol.: 5667627
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIOCTO
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667627
EAN/GTIN 7291075111996
Číslo výrobcu 5667627
Číslo L L23910 130

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezné destičky (S) 5,48 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 9.87 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.48 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Upínač