RFMT 1905-LM-76 IC950 Plăcuță rotundă indexabilă

Cod articol.: 5667627
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667627
EAN / GTIN 7291075111996
Număr producător 5667627
L-Număr L23910 130

Descriere

Descriere:

Plăcuţă rotundă indexabilă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 9.87 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.48 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8