HOF D125-08-40-R07 Čelní frézy, které nesou osmihranné a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3102866
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102866
EAN/GTIN 7291075180213
Číslo výrobcu 3102866
Číslo L L23980 608

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 137,5 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 137.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 137.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Celková délka (OAL) 63.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky