HOF D4.00-6-1.50-R07 Čelní frézy, které nesou osmihranné a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3103253
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIOCTO
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103253
EAN/GTIN 7291075180367
Číslo výrobcu 3103253
Číslo L L23980 2380

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,49″, počet řezných položek (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 3,268″, Celková délka (OAL) 2,02″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.49″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.49″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.18″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.268″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Celková délka (OAL): 2.02″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIOCTO" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka