Ťažký pneumatický napínač

Č. pol.: 565865
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 565865
EAN/GTIN 4020772536343
Číslo výrobcu 565865
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Ťažký pneumatický napínač, dvojčinný.
Max. Prevádzkový tlak 6 bar. S plynulo nastaviteľným uhlom otvorenia v rozsahu od 10° do 135°. Puzdro z hliník. S pneumatickým tlmením koncovej polohy a samozatváraním. Štandardné s indukčným vypočúvaním 24V. Dodáva sa bez upínacieho ramena.
Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6828SP v strede, vpravo a vľavo
- Prepojovací kábel pre indukčné vypočúvanie

Charakteristika:

  • Veľkosť: 50
  • Napínacie momenty pri 5 bar: 160 Nm
  • Brzdný moment max: 800 Nm
  • Hmotnosť: 3.6 kg
  • Veľkosť: 50
  • B: 144
  • C: 82,0
  • C1 *: 93
  • C2: 10,5
  • C3: 6,5
  • C4: 4,5
  • C5: 4,5
  • C6: 108
  • C7: 50
  • C8: 54,0
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/8
  • H ±0.2: 51,5
  • H1: 286
  • H2: 149,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Veľkosť: 50
  • H6: 58
  • H7 N9: -
  • I ±0.1: 28
  • L: 69
  • L1 -0,5: 45
  • L2: 48
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0.05: -
  • N3 ±0.05: -
  • N4 ±0.05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0.1: 11,0
  • N7 ±0.05: 27
  • N8*: 30
  • S h9: 19
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Piest Ø
    : 50