Întinzător pneumatic greu

Cod articol: 565865
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 565865
EAN / GTIN 4020772536343
Număr producător 565865
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător pneumatic greu, cu dublă acțiune.
Presiune maximă de funcționare 6 bari. Cu unghi de deschidere reglabil la infinit în intervalul de la 10° la 135°. Carcasă din aluminiu. Cu amortizare pneumatică a poziției finale și autoblocare. Standard cu interogare inductivă 24V. Furnizat fără braț de prindere.
Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6828SP în mijloc, dreapta și stânga
- Cablu de conectare pentru interogări inductive

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50
  • Cuplu de tensionare la 5 bari: 160 Nm
  • Cuplu de menținere max.: 800 Nm
  • Greutate: 3,6 kg
  • Dimensiuni: 50
  • B: 144
  • C: 82,0
  • C1 *: 93
  • C2: 10,5
  • C3: 6,5
  • C4: 4,5
  • C5: 4,5
  • C6: 108
  • C7: 50
  • C8: 54,0
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/8
  • H ±0,2: 51,5
  • H1: 286
  • H2: 149,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Dimensiuni: 50
  • H6: 58
  • H7 N9: -
  • I ±0,1: 28
  • L: 69
  • L1 -0,5: 45
  • L2: 48
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0,05: -
  • N3 ±0,05: -
  • N4 ±0,05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0,1: 11,0
  • N7 ±0,05: 27
  • N8*: 30
  • S H9: 19
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Ø piston
    : 50