Tendeur pneumatique lourd

Réf.: 565865
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 565865
EAN / GTIN 4020772536343
Réf. fabricant 565865
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur pneumatique lourd, double effet.
Pression de service max. 6 bar. Avec angle d’ouverture réglable en continu dans la plage de 10° à 135°. Boîtier en aluminium. Avec amortissement pneumatique en fin de course et autobloquant. Standard avec interrogation inductive 24V. Fourni sans bras de serrage.
Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Bras de serrage n° 6828SP au milieu, à droite et à gauche
- Câble de connexion pour interrogation inductive

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50
  • Couple de tension à 5 bar: 160 Nm
  • Couple de maintien maxi.: 800 Nm
  • Poids: 3,6 kg
  • Réf.: 50
  • B: 144
  • C: 82,0
  • C1 *: 93
  • C2: 10,5
  • C3: 6,5
  • C4: 4,5
  • C5: 4,5
  • C6: 108
  • C7: 50
  • C8: 54,0
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/8
  • H ±0,2: 51,5
  • H1: 286
  • H2: 149,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Réf.: 50
  • H6: 58
  • H7 N9: -
  • I ±0,1: 28
  • L: 69
  • L1 -0,5: 45
  • L2: 48
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0,05: -
  • N3 ±0,05: -
  • N4 ±0,05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0,1: 11,0
  • N7 ±0,05: 27
  • N8*: 30
  • S h9: 19
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Piston Ø
    : 50