Těžký pneumatický upínač

Artiklové číslo: 565865
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 565865
EAN / GTIN 4020772536343
Číslo výrobce 565865
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Těžký pneumatický upínač, dvojčinný.
Max. Provozní tlak 6 bar. S plynule nastavitelným úhlem otevření v rozsahu od 10° do 135°. Bydlení vyrobené z hliník. S pneumatickým tlumením koncové polohy a samosvorným zámkem. Standardní s indukčním výslechem 24V. Dodává se bez upínacího ramene.
Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6828SP uprostřed, vpravo a vlevo
- Připojovací kabel pro indukční výslech

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • Utahovací moment při 5 bar: 160 Nm
  • Přidržovací moment max: 800 Nm
  • Hmotnost: 3,6 kg
  • Velikost: 50
  • Š: 144
  • C: 82,0
  • C1 *: 93
  • C2: 10,5
  • C3: 6,5
  • C4: 4,5
  • C5: 4,5
  • C6: 108
  • C7: 50
  • C8: 54,0
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/8
  • H ±0,2: 51,5
  • H1: 286
  • H2: 149,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Velikost: 50
  • H6: 58
  • H7 N9: -
  • I ±0,1: 28
  • L: 69
  • L1 -0,5: 45
  • L2: 48
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0,05: -
  • N3 ±0,05: -
  • N4 ±0,05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0,1: 11,0
  • N7 ±0,05: 27
  • N8*: 30
  • S h9: 19
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Ø pístu
    : 50