MTH 23F R0.2 IC908 Šroubovicové závitové frézy s dlouhým břitem pro dokončovací obrábění

Č. pol.: 5607162
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607162
EAN/GTIN 7291075229578
Číslo výrobcu 5607162
Číslo L L24290 191

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 27 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 27 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 8 mm
  • Pocet rezných hran 1

Vhodné výrobky

Upínač