• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTH 23F R0.2 IC908 Plaquitas de Acabado con Filo de Corte Helicoidal Largo

Número de artículo: 5607162
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607162
EAN / GTIN 7291075229578
Número del fabricante 5607162
Número L L24290 191

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 27 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 27 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8 mm
  • Numero de aristas de corte 1

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos