• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 23F R0.2 IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten mit langer Schneidkante für die Fertigbearbeitung

Artikel-Nr.: 5607162
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607162
EAN / GTIN 7291075229578
Herstellernummer 5607162
L-Nummer L24290 191

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm
  • Anzahl Schneidkanten 1

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen