MTH 23F R0.2 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607162
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607162
EAN / GTIN 7291075229578
Gyártó száma 5607162
L-szám L24290 191

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 27 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 27 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8 mm
  • Vágóélek száma 1

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése