ONMU 080608 AN-N-HP IC328 Frézovací 16MILL - osmihranná oboustranná destička pro čelní frézování vysoce žáruvzdorných slitin a nerezové oceli

Č. pol.: 5605933
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 16MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605933
EAN/GTIN 7291075224528
Číslo výrobcu 5605933
Číslo L L23910 982

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.25 mm/zub
  • Pocet rezných hran 16

Vhodné výrobky

Upínač