ONMU 080608 AN-N-HP IC328 Plaquettes de surfaçage octogonales 16MILL réversibles pour alliages réfractaires, aciers et aciers inoxydables

Réf.: 5605933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 16MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605933
EAN / GTIN 7291075224528
Réf. fabricant 5605933
Article hors catalogue L23910 982

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 16

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "16MILL" Afficher tout