ONMU 080608 AN-N-HP IC328 16MILL – osmerokotne, dvostranske obračalne rezilne ploščice iz oksidne keramike za čelno rezkanje proti visoki vročini odpornih zlitin in nerjavečega jekla

Št. art.: 5605933
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 16MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605933
EAN/GTIN 7291075224528
Številka proizvajalca 5605933
L-število L23910 982

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,25 mm/zob
  • Število rezalnih robov 16

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse