E90SP D1.00-02-W.75-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Č. pol.: 3325077
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325077
EAN/GTIN 7291075444889
Číslo výrobcu 3325077
Číslo L L23980 1938

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,38″, Celková délka (OAL) 3″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 1,06″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.38″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.06″

Vhodné výrobky

Vložky