SPMT 100408TR-HQ-M IC328 Plaquitas Cuadradas Positivas para Herramientas a Derechas en Aplicaciones Generales

Número de artículo: 5603693
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5603693
EAN / GTIN 7291075073850
Número del fabricante 5603693
Número L L23910 1310

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.23 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.23 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos