FDN CM-D080-12-22-FE Třístranné kotoučové frézy s přírubou pro kulaté a osmihranné destičky

Č. pol.: 3181010
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181010
EAN/GTIN 7291075117370
Číslo výrobcu 3181010
Číslo L L23980 2516

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 23,3 mm, průměr řezu (DC) 68,6 mm, počet řezných těles (CICT) 6, délka řezu max (APMX) 12,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 45 mm, Celková délka (OAL) 40 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 23.3 mm
  • Prumer rezu (DC) 68.6 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) R90MT 1205
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 28.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky