• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

R90MT 43-RM IC928 Plaquettes rondes avec brise-copeaux pour le copiage.

Réf.: 5602547
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5602547
EAN / GTIN 7291075102260
Réf. fabricant 5602547
Article hors catalogue L23910 1265

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8