Magnetická upínacia doska pre frézovanie - Eco line

Č. pol.: 559718
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 559718
EAN/GTIN 4020772020767
Číslo výrobcu 559718
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Magnetická upínacia doska pre frézovanie
Eco linka, sila / pól = 4 KN

Charakteristika:

  • A: 580 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 527,0 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0.1
    : 43
  • Veľkosť pólu: 50 mm
  • Počet pólov: 40 C62
  • Prídržná sila: 160kN
  • Hmotnosť: 68.0 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka