Placă de prindere magnetică pentru frezare - linie Eco

Cod articol.: 559718
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 559718
EAN / GTIN 4020772020767
Număr producător 559718
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Opis:

Magnetic clamping plate for milling
Eco line, force / pole = 4 kN

Cecha szcz.:

  • A: 580 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 527.0 mm
  • B1: 310.5 mm
  • H ±0.1
    : 43
  • Pole size: 50 mm
  • Number of pins: 40 C62
  • Holding force: 160 kN
  • Weight: 68.0 Kg

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript