Magnetická upínací deska pro frézování - linka Eco

Artiklové číslo: 559718
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 559718
EAN / GTIN 4020772020767
Číslo výrobce 559718
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Magnetická upínací deska pro frézování
Eco linka, síla / pól = 4 kN

Charakteristika:

  • A: 580 mm
  • Š: 390 mm
  • A1: 527,0 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Počet pólů: 40 C62
  • Přídržná síla: 160 kN
  • Hmotnost: 68,0 kg