Magnetna vpenjalna plošča za rezkanje - linija Eco

Št. art.: 559718
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 559718
EAN/GTIN 4020772020767
Številka proizvajalca 559718
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Magnetna vpenjalna plošča za rezkanje
Črta Eco, sila/pol = 4 kN

Lastnosti:

  • A: 580 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 527,0 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Velikost palice: 50 mm
  • Število polov: 40 C62
  • Držalna sila: 160kN
  • Masa: 68,0 kg