• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetspannplatte für das Fräsen - Eco Line

Artikel-Nr.: 559718
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559718
EAN / GTIN 4020772020767
Herstellernummer 559718
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Description:

Magnetic clamping plate for milling
Eco line, force / pole = 4 kN

Feature:

  • A: 580 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 527.0 mm
  • B1: 310.5 mm
  • H ±0.1
    : 43
  • Pole size: 50 mm
  • Number of pins: 40 C62
  • Holding force: 160 kN
  • Weight: 68.0 Kg