Brusna traka, cirkon korund (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, granulacija: 40

Artikl br.: 558317 40
Cijena po 1 Piece (8,20 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,20 € / 1 Piece
    (8,20 € / 1 Metre)
  • od 10 pieces
    6,45 € / 1 Piece
    (6,45 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1 kom.
Oblik plosnato
Širina abrazivnog materijala 100 mm
Abrazivna duljina 1.000 mm
Pogonski stroj trakasti strojevi
Podloga sredstva za brušenje Tkanina
Vezanje smola i sintetička smola
Serija ZK713X
Jedinica sadržaja komad
Vrsta proizvoda Brusna traka
Sredstvo za brušenje cirkonski korund (ZA)
Veličina zrna (mrežica) 40 mesh
Prikladno za materijal lijevano željezo; Neželjeni i šareni materijali; čelik
Grupa alata metal
Udio željeza, sumpora i klora 0,1 %

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558317 40
EAN / GTIN 4018875385340
Broj proizvođača 738534
Proizvođač/odgovorna osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita brusna traka s cirkon korundom (ZA) za veće volumene brušenja. Kontinurano samooštrenje cirkon korunda omogućava dulji vijek trajanja i veću ujednačenost površine u usporedbi s normalnim korundom.
Dugačke trake s čvrstom tkaninom od poliestera (X), za velike volumene odvajanja materijala na stacionarnim strojevima.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, legura čelika i lijevanog željeza kao i neželjeznih metala.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost