Cirkon korund csiszolószalag (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Szemcsézet: 40

Cikkszám: 558317 40
Ár / 1 darab (7,89 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 darab -től/tól
    7,89 € / 1 darab
    (7,89 € / 1 Metre)
  • 10 darabok -től/tól
    6,58 € / 1 darab
    (6,58 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
297 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZK713X
Tartalom 1 db
Alak lapos
Csiszolóanyag szélessége 100 mm
Csiszolóanyag hossza 1 000 mm
Hajtógép szalagos gépek
Csiszolóeszköz alapja Szövet
Kötés gyanta és műgyanta
Tartalom, egység darab
Termék fajtája Csiszolószalag
Csiszolóanyagok cirkon korund (ZA)
Szemcseméret (háló) 40 mesh anyag
Alkalmas anyag öntvény; Nemvas- és színesfémek; acél
Anyagcsoport fém
Vas-, kén- és klórtartalom max. 0,1 %

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 558317 40
EAN / GTIN 4018875385340
Gyártó száma 738534
Gyártó/felelős személy VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Fa
 
23
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű csiszolószalag cirkonkorunddal (ZA) a nagy leválasztás érdekében. A folyamatos önélezés a normál korundhoz képest hosszabb élettartamot tesz lehetővé nagyobb leválasztó teljesítmény és állandó felületminőség mellett.
X-szövet (robusztus) nagy leválasztáshoz telepített gépeken.

Felhasználás:

Minden acél és acélötvözet, öntöttvas, valamint színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz