Schuurband zirkoonkorund (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 558317 40
Prijs per 1 stuk (7,74 € / 1 Metre)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 7,74 / 1 stuk
    (7,74 € / 1 Metre)
  • van 10 stuks
    € 6,45 / 1 stuk
    (6,45 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1 st.
Vorm vlak
Slijpmiddel breedte 100 mm
Slijpmiddel lengte 1.000 mm
Aandrijfmachine bandmachine
Schuurmiddeldrager Weefsel
Binding hars en kunsthars
Serie ZK713X
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Schuurband
Slijpmiddel zirkoonkorund (ZA)
Korrelgrootte (mesh) 40 mesh
Geschikt voor materiaal gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen; staal
Materiaalgroep Metaal
Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte max. 0,1 %

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558317 40
EAN/GTIN 4018875385340
Nummer fabrikant 738534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Hout
 
23
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-schuurband met zirkoonkorund (ZA) voor een grote afnamecapaciteit. De voortdurende zelfscherpende werking maakt vergeleken met normaal korund een langere standtijd, grotere verspaningscapaciteit en gelijkblijvende oppervlaktekwaliteit mogelijk.
X-linnen (robuust) voor een grote afnamecapaciteit op stationaire machines.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle staalsoorten en staallegeringen, gietijzer en non-ferrometalen.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.