Súprava brúsnych húb 24dielna extra mäkká 60

Č. pol.: 557480 60
Nastavte cenu 24 ks (0,91 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 60
Stupeň jemnosti stredný
Šírka 98 mm
Výška 13 mm
Dĺžka 120 mm
Počet potiahnutých plôch 2
Počet hubiek, tampónov 24
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557480 60
EAN/GTIN 4062406155971

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsna huba s extra mäkkou vnútornou vrstvou. Skvele sa prispôsobí všetkým profilom. S povrchovou vrstvou na 2 strane.
Korund (A) s keramickou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť.
Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel.

Výhoda:

  • Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.
  • Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.
  • Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.

Použitie:

Na jemné brúsenie nerovných a profilovaných plôch bez toho, aby sa musela meniť geometria. Obrúsenie kovu, dreva a plastov pred nanášaním farby, podkladové brúsenie pred lakovaním.