Garnitura brusnih spužvi 24-dijelna vrlo mekano, 120×98×13 mm, granulacija: 60

Artikl br.: 557480 60
Postavite cijenu 24 Piece (0,95 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Postavite cijenu 24 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 60
Stupanj finoće srednje
širina 98 mm
Visina 13 mm
Duljina 120 mm
Broj oslojenih površina 2
Broj spužvi, podloški 24
Vrsta proizvoda Brusna spužva

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 557480 60
EAN / GTIN 4062406155971
Broj proizvođača 557480 60
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna spužva s vrlo mekanim međuslojem. Izvrsno se prilagođava svim profilima. Obložena s dvije strane.
Korund (A) s keramičkom oblogom za dulji vijek trajanja.
Smanjen unos stranih tvari u površinu obratka zbog veziva koje ne sadržava otapala.

Prednost:

  • Elastično, bez presavijanja i stvaranja nabora.
  • Sve spužve su prikladne i za mokro brušenje.
  • Manja sklonost taloženju, perivo.

Upotreba:

Za fino brušenje neravnih i profiliranih površina bez promjene geometrije. Za brušenje metala, drva i plastike prije nanošenja boje, međubrušenje laka.