• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schuursponzen, 24-delige set extra zacht, 120×98×13 mm, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: 557480 60
Prijs instellen 24 Stuk (0,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs instellen 24 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 60
Fijnheidsgraad middel
Breedte 98 mm
Hoogte 13 mm
Lengte 120 mm
Aantal gecoate oppervlakken 2
Aantal sponzen, pads 24
Producttype Schuurspons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 557480 60
EAN/GTIN 4062406155971
Nummer fabrikant 557480 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurspons met extra zachte tussenlaag. Past zich aan alle profielen uitstekend aan. Aan 2 kanten gecoat.
Korund (A) met een keramische laag voor een langere standtijd.
Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding.

Voordeel:

  • Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.
  • Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.
  • Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.

Toepassing:

Voor het fijnschuren van oneffen en geprofileerde oppervlakken zonder de geometrie te wijzigen. Opschuren van metaal, hout en kunststoffen voorafgaand aan opbrenging lak, tussentijds schuren van laklagen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan