{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 24 pc. | |
| Description de la forme | forme plate | |
| Largeur abrasif | 98 mm | |
| Longueur abrasif | 120 mm | |
| Hauteur de l´abrasif | 13 mm | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Support | Mousse | |
| Liant | céramique | |
| Degré de dureté | très tendre | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Eponge à poncer | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Surface de ponçage | deux côtés | |
| Pour matériau | bois; plastiques; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Pour | surfaçage | |
| Caractéristiques | revêtement refroidissant |
| Référence article | 557480 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406155971 | |
| Réf. fabricant | 557480 60 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |