Zestaw gąbek szlifierskich 24 szt. bardzo miękkich, 120×98×13 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 557480 60
Ustaw cenę 24 Sztuka (PLN 4,39 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
412 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 24 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 24 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 98 mm
Długość materiału ściernego 120 mm
Wysokość materiału ściernego 13 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Spoiwo ceramika
Stopień twardości bardzo miękkie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Powierzchnia szlifowania dwustronne
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557480 60
EAN / GTIN 4062406155971
Numer producenta 557480 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gąbka szlifierskabardzo miękką warstwą pośrednią. Doskonale dostosowuje się do wszystkich profili. Powlekana obustronnie.
Korund (A) z powłoką ceramiczną zapewnia dłuższą żywotność.
Redukcja wnikania ciał obcych w powierzchnię obrabianego elementu dzięki wiązaniu bezrozpuszczalnikowemu.

Zaleta:

  • Elastyczna, niezałamująca się, niefałdująca się.
  • Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.
  • Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.

Zastosowanie:

Do szlifowania dokładnego nierównych i profilowanych powierzchni bez zmiany ich geometrii. Szlifowanie powierzchni metalowych, drewnianych i tworzyw sztucznych przed naniesieniem farby, szlifowanie między kolejnymi warstwami lakieru.