Brúsne púzdro kónické (CER) zrno 80 stredný 20X63

Č. pol.: 553877 20X63

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,13 € / ks
  • Od 50 ks
    2,61 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 194 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
Stupeň jemnosti stredný
Tvar objímky kónické
najväčší ⌀ objímky 20 mm
Šírka objímky 63 mm
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553877 20X63
EAN/GTIN 4045197723338

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicou s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna.
Keramické zrno (CER).
Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu − aj na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho puzdra č. 553830.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely