Šlifavimo mova, kūginė (CER), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo 20X63 mm

Prekės Nr.: 553877 20X63

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,95 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    2,46 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 194 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis vidutinis
Movos forma kūginis
maksimalus movos⌀ 20 mm
Movos plotis 63 mm
Produkto rūšis Šlifavimo mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553877 20X63
EAN / GTIN 4045197723338

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.
Keraminiai grūdeliai (CER).
Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys