Csiszológyűrű, kúpos (CER),80-as szemcse közepes 20X63 mm

Cikkszám: 553877 20X63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,01 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    2,51 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 194 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 80
Finomsági fok közepes
Hüvely alakja kúpos
Legnagyobb hüvely ⌀ 20 mm
Hüvely szélessége 63 mm
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553877 20X63
EAN / GTIN 4045197723338

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással.
Kerámia szemcse (CER).
A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható.

Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges − széleken is.

Alkalmazható:

Az 553830 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek