Brusni obroči (CER), konični, zrnatost 80 polfini 20X63 mm

Št. art.: 553877 20X63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,95 € / kos
  • od 50 kos
    2,46 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.194 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti polfina
Oblika tulca konična
največji ⌀ tulca 20 mm
Širina tulca 63 mm
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553877 20X63
EAN/GTIN 4045197723338

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iz čvrstega materiale, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn.
Keramična brusna zrna (CER).
Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odvzemanje materiala − tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553830.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli