Manicotto di smerigliatura conico (CER) grana 80 medio 20X63 mm

Codice art.: 553877 20X63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.25 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  2.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
80 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Grado di finezza medio
Forma manicotti a forma conica
⌀ Manicotto max. 20 mm
Bussole larghezza. 63 mm
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553877 20X63
EAN / GTIN 4045197723338

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana.
Grana ceramica (CER).
A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale − anche per bordi.

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553830.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi