Predĺženie vretena 6

Č. pol.: 546930 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kolíka 6 mm
⌀ upínacej stopky 8 mm
Celková dĺžka 150 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 546930 6
EAN/GTIN 4007220185315
Číslo výrobcu 4007220185315

Popis

Prevedenie:

Predĺženie vretena pre frézovacie kolíky a brúsne telieska.

Použitie:

Na práce na ťažko prístupných miestach.

Poznámka:

Z bezpečnostných dôvodov nie sú povolené predlžovacie diely v kombinácii s frézami s dlhou stopkou.