{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | Spindelverlängerung | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 6 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 546930 6 | |
| EAN / GTIN | 4007220185315 | |
| Număr producător | 4007220185315 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |