Prolongación de husillo, ⌀ de mango fresa con mango: 6mm

Número de artículo: 546930 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango fresa con mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Spindelverlängerung
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 8 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 6 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total L 150 mm
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 546930 6
EAN / GTIN 4007220185315
Número del fabricante 4007220185315
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Prolongación de husillo para fresas con mango y piedras de esmerilado.

Aplicación:

Para trabajar en lugares de difícil acceso.

Nota:

Por motivos de seguridad no están permitidas prolongaciones en combinación con fresas con mango largo.