{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Spindelverlängerung | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 6 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 546930 6 | |
| EAN / GTIN | 4007220185315 | |
| Číslo výrobce | 4007220185315 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |