Lešení, Variomaster T, 4,5 m

Č. pol.: 53794
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 53794
EAN/GTIN 4003866537945
Číslo výrobcu 53794
Číslo L L90010 256

Popis

Popis:

Pro rychlé použití a bezpečné stání: kompaktní skládání a rychlé sestavení.
Velkoplošná pracovní plošina 0,50 x 1,95 m nebo 0,60 x 2,50 m.
Celoplošné zábradlí pro maximální bezpečnost práce.
Snadné nastavení výšky podle principu samosvorného posuvného žebříku, takže lze dosáhnout různých výšek pouze s jednou pracovní plošinou.
Nastavení výšky obsluhuje jedna osoba.
Snadno se skládá pro přepravu a skladování.
Díky kolečkům se po sestavení a složení velmi snadno přemisťuje a lze jej použít na dveřích (obj. č. 53794).
Výsuvné výložníky se stabilními vřeteny pro bezpečné stání a vyrovnávání nerovností podlahy.
Pro použití v interiéru není nutné žádné zátěžové závaží.
Dvě velikosti s nastavitelnou výškou od 1,25 m do 2,46 m nebo od 1,81 m do 3,58 m.
Lešení skupiny 3 (nosnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,5 m
Šířka, prodloužená 2,3 m
Šířka v zasunutém stavu 2,3 m
Výška lešení 2,31 m
Výška lešení =2,31 m - 3,52 m
Hmotnost 92 kg
Plocha pro nohy, prodloužený výložník D x Š 1,9 m × 2,3 m
Plocha pro nohy, zatažený výložník D x Š 0,8 m × 2,3 m
Délka v zasunutém stavu 0,8 m
Výška plošiny 1,25 m - 2,46 m
Hloubka kroku 30 mm