{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Reglabil pe înălţime | ja | |
| Înălțime min. | 2,31 m | |
| Înălțime max. | 3,52 m | |
| Cu reglare progresivă pe înălţime | nein | |
| Cu braț | ja | |
| Lungime cu brațul extins | 1,9 m | |
| Lățime cu brațul extins | 2,3 m | |
| Lungime cu brațul retras | 0,8 m | |
| Lățime cu brațul retras | 2,3 m | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Platformă cu înălțime reglabilă | da | |
| Platformă cu înălțime reglabilă continuă | nein | |
| Platformă înălțime | 1,25 m; 2,46 m | |
| Înălțime de lucru de până la aprox. | 4,5 m | |
| Pliabil | ja | |
| Mobil(ă) | ja | |
| Ușă accesibilă | da | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Greutate | 92 kg | |
| Tip produs | Schelă |
| Cod articol | 53794 | |
| EAN / GTIN | 4003866537945 | |
| Număr producător | 53794 | |
| L-Număr | L90010 256 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |