Rolsteiger, Variomaster T, 4,5m

Artikelnummer: 53794
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 53794
EAN/GTIN 4003866537945
Nummer fabrikant 53794
L-nummer L90010 256

Omschrijving

Omschrijving:

Werkplatform met grote werkvlakte 0,50 x 1,95 m resp. 0,60 x 2,50 m.
Leuning rondom voor maximale veiligheid bij de arbeid.
Eenvoudig in hoogte verstelbaar volgens het zelf borgend opsteekladderprincipe, hierdoor kunnen verschillende hoogten bereikt worden met slechts één werkplatform.
Hoogte kan door één persoon worden ingesteld.
Eenvoudig inklapbaar voor transport en opslag.
Is dankzij wielen zowel in opgebouwde als ingeklapte toestand heel gemakkelijk te verplaatsen en past door deuropeningen (bestelnummer 53794).
Uittrekbare stabilisatoren met stevige spindels voor veilige stand en compensatie van oneffenheden in de ondergrond.
Bij gebruik binnenshuis zijn geen ballastgewichten nodig.
Twee maten met hoogteverstelling tot een platformhoogte van 1,25 m tot 2,46 m resp. 1,81 m tot 3,58 m.
Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2) conform EN 1004.

Kenmerk:

Breedte, ingeschoven 2.3 m
Breedte, uitgeschoven 2.3 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 92 kg
Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB 0,8m × 2,3 m
Grondsppervlakte met stabilisatoren, LxB 1,9m × 2,3 m
Lengte, ingeschoven 0.8 m
Platformhoogte 1,25m - 2,46m
Steigerhoogte 2.31 m
Steigerhoogte =2,31m - 3,52m
Werkhoogte 4.5 m

Geschikte producten

Accessoires