{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur min. | 2,31 m | |
| Hauteur max. | 3,52 m | |
| Avec réglage en hauteur progressif | non | |
| Avec stabilisateur | oui | |
| Longueur avec stabilisateurs déployés | 1,9 m | |
| Largeur avec stabilisateurs déployés | 2,3 m | |
| Longueur avec stabilisateurs rétractés | 0,8 m | |
| Largeur avec stabilisateurs rétractés | 2,3 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Plate-forme réglable en hauteur | oui | |
| Plate-forme à réglage en hauteur progressif | non | |
| Hauteur de plate-forme | 1,25 m; 2,46 m | |
| Hauteur de travail jusqu’à env. | 4,5 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| À roulettes | oui | |
| Compatible portes | oui | |
| Norme | DIN EN 1004 | |
| Poids | 92 kg | |
| Type de produit | echafaudage |
| Référence article | 53794 | |
| EAN / GTIN | 4003866537945 | |
| Réf. fabricant | 53794 | |
| Article hors catalogue | L90010 256 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |