Rýchloupínacia rukoväť pre ihlové pilníky 3

Č. pol.: 519700 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 3 mm - 4 mm
Celková dĺžka 95 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 140 mm - 200 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519700 3
EAN/GTIN 4009215078275
Číslo výrobcu 21060000

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná rukovät s pružinovou klieštinou a upínaním pomocou otocného gombíka pre jednoduchú manipuláciu a spolahlivé upnutie.