Rýchloupínacia rukoväť pre ihlové pilníky, Typ: 2

Č. pol.: 519700 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 774 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 2,2 mm - 4,5 mm
Celková dĺžka 95 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 140 mm - 200 mm
Druh produktu Zošit

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 519700 2
EAN/GTIN 7290003235384
Číslo výrobcu YT1000

Popis

Prevedenie:

Rýchloupínacia rukovät, vhodné pre každú velkost ruky. Vysoká upínacia sila, Jednoduché vkladanie a vyberanie nástroja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka